呉竹
キュアパンチミディアム
季節のイベントや記念日の装飾、プレゼントに添えるカード作りにお使い頂けます。アイデアしだいで色んなアレンジが楽しめるパンチ。
形状
BIG CIRCLE
サイズ
抜き型:1インチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×51
穴数
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※KurePunchは、紙専用のパンチです。抜きに適した紙は、コピー用紙2枚程度の厚さです。コピー用紙1枚程度の暑さではきれいに抜ききれない場合があります。薄い紙を抜く時は、紙を2、3枚重ねて、適度な厚みにして抜いて下さい。(コピー用紙1枚の厚み:64g/m
2
,約0.1mm)
※紙厚が適していない場合、抜き刃がもとに戻らない事があります。その場合は本体を裏返しドライバー等で刃を押し戻して下さい。また次に使用する前に、必ずパンチの中に残った紙をピンセット等で取り除いて下さい。
※刃の円滑剤として、油を使用しております。ご使用前には何度か試し抜きをし、油が付かなくなってからご使用下さい。(油は揮発性ですので、作品に付着しても時間が経てばなくなります。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85255599
SBKPM850-14
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください