呉竹
優筆 つづみ 3号
3号。穂先がよくきき、トメ・ハネ・ハライが美しく表現できる、書写入門に最適なポリエステル毛材を使用した筆です。カビ、腐り、毛抜けの心配がなく、学童用にも扱いやすく、手入れが簡単です。
サイズ
3号
色
穂先:茶
タイプ
筆先:やや硬め
寸法(Φ×mm)
13.6×248
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85255608
JE43-3S
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください