セキセイ
アクティフ ドキュメントホルダー A4 13ポケット
書類の増減に応じて幅が調整できる。A4サイズの書類を12仕切、13ポケットで分類整理。
色
オレンジ
寸法(縦×横)(mm)
251×325
背幅(mm)
10
サイズ
A4
ポケット
ポケットあり
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85255626
ACT-3912-51
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください