曜日別特売

オレンズネロ シャープペン0.5

オレンズネロ シャープペン0.5 - ぺんてるオレンズネロ シャープペン0.5 - ぺんてるオレンズネロ シャープペン0.5 - ぺんてるオレンズネロ シャープペン0.5 - ぺんてるオレンズネロ シャープペン0.5 - ぺんてるオレンズネロ シャープペン0.5 - ぺんてる
(2件のレビュー)

パイプで芯を守る/先端パイプがスライド/ノック不要/自動芯出し機構

芯径(mm)0.5色(軸)ブラック寸法(mm)12×10×143芯硬度HB繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85256265PP3005-A
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85256265
2026-01-28
用途: 筆記作業
その他業種

今までクルトガ アドパンス、ローレットやデルガードを使っていましたが、自動芯出しがどんな物か確認する為購入しましたが、まだ慣れていないので便利さが判りません。
重心が低いのとグリップが握りやすい。本体が円形でなく12角なのが面白い。
重さが18gなので思っていた程重くはないですね。
しばらく使ってみましょうか。

対象商品 : 85256265
2023-02-19
用途: 書類記入
その他業種

なめらかな書き心地と疲れないところがとてもおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする