曜日別特売

エナージェルインフリー ボールペン04

エナージェルインフリー ボールペン04 - ぺんてるエナージェルインフリー ボールペン04 - ぺんてるエナージェルインフリー ボールペン04 - ぺんてるエナージェルインフリー ボールペン04 - ぺんてるエナージェルインフリー ボールペン04 - ぺんてるエナージェルインフリー ボールペン04 - ぺんてるエナージェルインフリー ボールペン04 - ぺんてるエナージェルインフリー ボールペン04 - ぺんてる

スッと書けて、サッと乾く/軽くなめらかな書き味/クリアボディ

ボール径(Φmm)0.4寸法(mm)16×11×147グリーン購入法適合シリーズエナージェル方式ノック式入数1本色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85256274BLN74TL-BレッドXLRN4TL-B
230
199
219(税込)
当日出荷
85256283BLN74TL-BGバーガンディXLRN4TL-BG
230
199
219(税込)
5日以内出荷
85256299BLN74TL-FオレンジXLRN4TL-F
230
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
85256308BLN74TL-N2ラフグレーXLRN4TL-N2
230
199
219(税込)
翌々日出荷
85256317BLN74TL-PピンクXLRN4TL-P
230
199
219(税込)
5日以内出荷
85256326BLN74TL-S3ターコイズブルーXLRN4TL-S3
230
199
219(税込)
当日出荷
85256335BLN74TL-VバイオレットXLRN4TL-V
230
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする