ぺんてる
エナージェル
エナージェルインフリー ボールペン
スッと書けて、サッと乾く/軽くなめらかな書き味/クリアボディ
寸法(mm)
16×11×147
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
インク色
バーガンディ
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
クリア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
替芯
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85256344
BLN75TL-BG
0.5
XLRN5TL-BG
0.5
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
85256353
BL77TL-BG
0.7
XLR7-BG
0.7
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください