レイメイ藤井
牛革 名刺入
革製、笹マチ名刺れ 約30枚収納可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×70×15
質量(g)
32
材質
牛革
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
収納枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85256369
NN8007E
ダークブラウン
30枚(名刺の厚さによって異なります)
¥
3,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
85256378
NN8007C
ブラウン
-
¥
3,200
取扱い終了
85256387
NN8007Z
ワイン
-
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください