レイメイ藤井
KUMWood1削り器
軽くて使いやすい シンプルなデザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×11××25
質量(g)
3
材質
本体:木、刃:ハイカーボンスチール
タイプ
1穴
電源
手動
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85256396
KM112
¥
260
¥
258
¥
284
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください