曜日別特売

A5・20穴 バインダー ジウリス

A5・20穴 バインダー ジウリス - マルマンA5・20穴 バインダー ジウリス - マルマンA5・20穴 バインダー ジウリス - マルマンA5・20穴 バインダー ジウリス - マルマンA5・20穴 バインダー ジウリス - マルマン

「おとな」のシーンで手帳感覚で使える、持ち歩きにも便利なA5サイズのバインダーです。表紙は、若さと誠実さのあるカラーラインナップ、バッグへスマートに入るソフト素材です。【仕様】A5サイズ・20穴・リング内径16mm(収容枚数約80枚)・本体サイズ230x182mm。【MADE IN JAPAN】国産の高品質なメタルバインダーです。

サイズA5ベージュ穴数20穴寸法(縦×横)(mm)230×182背幅(mm)27リング内径(Φmm)16付属品ルーズリーフ10枚・ラミネートタブインデックス3山・ファスナー付ポケットリーフ1枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85256606F290-21
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする