メモックロールテープ フィルムタイプ

メモックロールテープ フィルムタイプ - ヤマト(事務用品)
(1件のレビュー)

好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ

パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンク寸法(mm×m)7×10材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85256877RF-7CH-6AN
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85256877
2023-08-14
用途: ピアノレッスン時に楽譜に貼って使用しています
教育・研究機関

まるでマーカーでなぞったような感じで、しかもちゃんと音符が透けて見えるところ、そして4色あり、前にしるしたところと、最新のしるしが色分け出来る。しかもテープの上からえんぴつでしっかり書けるところがとても気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする