ヤマト(事務用品)
メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用
好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ詰め替え用
色
パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンク
寸法(mm×m)
7×10
材質
テープ:PET、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
7
テープ長さ(m)
10
商品構成
アソート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85256886
RF-7H-6AN
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください