測定子

測定子 - TESA[測定用品]測定子 - TESA[測定用品]測定子 - TESA[測定用品]測定子 - TESA[測定用品]測定子 - TESA[測定用品]測定子 - TESA[測定用品]測定子 - TESA[測定用品]測定子 - TESA[測定用品]

ボール付きプローブは、ハイトゲージの標準付属品であり、最も手軽に高頻度で使用されます。
その形状から、大多数のプロービング用途に適しています。

商品タイプパーツ品種別ボール付きプローブ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質
種別
直径(Φmm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※寸法図8541277600760060100炭化タングステンボール付きプローブ1010
16,400
15,980
17,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図8541284600760180100スチールボール付きプローブ0.90.9
10,100
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図8541285500760181100スチールボール付きプローブ1.91.9
10,500
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図85412864007601823スチールボール付きプローブ2.92.9
10,500
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図854128730076022812炭化タングステンボール付きプローブ11
30,200
29,900
32,890(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図854128890076022913炭化タングステンボール付きプローブ22
30,200
29,900
32,890(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図854128980076023013炭化タングステンボール付きプローブ33
30,200
29,900
32,890(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図8541290700760061140炭化タングステンボール付きプローブ33
22,900
21,980
24,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図854129160076022713炭化タングステンボール付きプローブ55
18,000
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図85412925007168481899スチールボール付きプローブ11
89,800
88,980
97,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図854129340071684815103炭化タングステンボール付きプローブ44
61,000
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図854129430071684825102炭化タングステンボール付きプローブ66
31,100
29,980
32,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図85412959007168481690炭化タングステンボール付きプローブ66
60,800
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図854129680071684832102炭化タングステンボール付きプローブ88
36,000
35,980
39,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図854129770071684817101炭化タングステンボール付きプローブ1010
61,700
59,980
65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
※寸法図85412986007168482999炭化タングステンボール付きプローブ1010
38,600
37,980
41,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする