TESA[測定用品]
ダイヤルノギスCCMAM150
焼入れ処理ステンレス鋼
歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール
回転式Φ32mmダイアルロック付き
スライダー用止めねじ
測定範囲(mm)
150
目量(mm)
0.01
材質
メタル
デプスバー
あり
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
1.5×1.9
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85413537
00510050
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください