曜日別特売

蝶番式吊りバンド

蝶番式吊りバンド - アカギ蝶番式吊りバンド - アカギ蝶番式吊りバンド - アカギ蝶番式吊りバンド - アカギ
(4件のレビュー)

SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ

表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10308786A10139-0023850-7803熱間圧延軟鋼板15A
オープン
159
175(税込)
当日出荷
10308804A10139-0038850-7804熱間圧延軟鋼板20A
オープン
159
175(税込)
当日出荷
10308822A10139-0042850-7805熱間圧延軟鋼板25A
オープン
179
197(税込)
当日出荷
10308847A10139-0057850-7806熱間圧延軟鋼板32A
オープン
169
186(税込)
当日出荷
10308874A10139-0061850-7807熱間圧延軟鋼板40A
オープン
159
175(税込)
当日出荷
10308883A10139-0076850-7808熱間圧延軟鋼板50A
オープン
189
208(税込)
当日出荷
10308892A10139-0095850-7809熱間圧延軟鋼板65A
オープン
259
285(税込)
当日出荷
10308908A10139-0108850-7810熱間圧延軟鋼板80A
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10308917A10139-0112850-7811熱間圧延軟鋼板90A
オープン
379
417(税込)
当日出荷
10308752A10139-0127850-7812熱間圧延軟鋼板100A
オープン
299
329(税込)
当日出荷
10308768A10139-0131850-7813熱間圧延軟鋼板125A
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10308777A10139-0146850-7814熱間圧延軟鋼板150A
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
10308795A10139-0170850-7815平鋼200A
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
10308813A10139-0184850-7816平鋼250A
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
10308838A10139-0199850-7817平鋼300A
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
10308856A10139-0201850-7818平鋼350A
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
10308865A10139-0216850-7819平鋼400A
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10308874
2022-11-04
用途: 農業資材の代替品として
淡路島ワイナリー合同会社農・林・水産業

金具の厚みもありしっかりしたつくりで満足しています。

対象商品 : 10308874
2022-03-21
用途: 元栓からの分岐 40φに20φ
有限会社 フォローウィンドサービス業

ボルトストッパーは便利ですが、使用前に丁寧に緩めておかないと、すぐに曲がってしまいます。形状・用途からこの厚さだと思いますので、コツをつかめば便利に使用できます。

対象商品 : 10308874
2022-01-07
用途: 単管パイプ取り付け
DARTENT

タンなしが欲しかったので経済的にもありがたい。強度も問題ない。

対象商品 : 10308874
2021-01-19
用途: 単管パイプを使った工作

単管パイプへの固定取り付け金具として使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする