曜日別特売

BOOK 付録バンド(グレー)

BOOK 付録バンド(グレー) - カルチュア・コンビニエンス・クラブBOOK 付録バンド(グレー) - カルチュア・コンビニエンス・クラブ
(1件のレビュー)

付録つき雑誌や立ち読み防止用に使用ください。
作業時間:3~5秒/冊
3ヶ月~半年は繰り返し使用可

用途商品の陳列・展示用品寸法(mm)W16×折径215グレー材質天然ゴム内容量1セット(150本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
852579451001236
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0212日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85257945
2024-09-17
用途: 雑誌販売時の付録留め
卸売・小売業

簡単に利用できます。雑誌返品時も取り外しがしやすく、お客様にも綺麗な雑誌を渡せる、立ち読みもされにくい。あとは、ゴムなのでだめになっていくとおもいますので、どのくらいの期間この商品が使えるかを今後見ていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする