カルチュア・コンビニエンス・クラブ
POPケース
用途
商品の陳列・展示用品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
サイズ
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
85258024
1043671
1セット(10個)
-
A5
透明
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月30日まで
85258033
1043672
1セット(20個)
-
A6
透明
107×150×70)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月30日まで
85258049
1043676
1セット(10個)
215×280×135
A4
-
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
01月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください