曜日別特売

シングルガス検知器

シングルガス検知器 - ハネウェル

Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。
センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換
防塵防水IP-68相当。
TWA、STEL、ピーク指示値のリセット
高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更
警報ラッチ
校正バンプテスト期限の設定
2年保証センサー

用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)質量(g)116幅(cm)6.7時間駆動:12か月(アラームなしの場合)8時間未満/日使用バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)4.2(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)内容量1台
注意
24時間365日連続測定用ではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知ガス
測定範囲(ppm)
分解能(ppm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85268603BWS1-Z-Yシアン化水素/HCN0~1000.1
97,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
85268628BWS1-H2-Y硫化水素高濃度/H2S0~5000.1
74,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
85268637BWS1-N-Y一酸化窒素/NO0~2500.2
97,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
85268646BWS1-D-Y二酸化窒素/NO20~1000.1
97,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
85268664BWS1-P-Yフォスフィン/PH30~50.1
97,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
85268673BWS1-S-Y二酸化硫黄/SO20~100p0.1
107,900
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
85268689BWS1-R-Y水素/H20~10002
137,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする