曜日別特売

コンマット1号-A

コンマット1号-A - AOIコンマット1号-A - AOI

青色に変色するので判別が容易
散水した養生マットの一部が青色に変色しますので散水した養生マットの場所が容易に判別できます。
繰り返し利用可能な為経済的
散水量の低減化
散水タイミングが解り易くなりますので、散水量の低減につながります。

用途
高速道路、飛行機、用水路等のコンクリートの養生
テトラポット用、ケーソン用等用途に応じ、縫製加工可
水養生・保温養生用
長さ(m)50幅(mm)1材質ウレタンフォーム発泡体および繊維製不織布外径(Φcm)43質量(kg)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85266555CT1A
42,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする