炊飯器

炊飯器 - 日立

圧力とスチームで炊き上げる。
圧力を最高1.3気圧まで高めて、最高107℃のスチームで蒸らし、炊き上げる。
少量炊飯にあわせて加熱をコントロール。
IH発熱効率が高い鉄を採用。[黒厚鉄釜]
多彩な炊飯コース。
温泉卵やケーキが作れる。
炊飯中に外に出る蒸気を抑える。[蒸気セーブ]
スチームでごはんをしっとり保つ。[スチーム保温]

ホワイト炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L圧力最高1.3気圧ヒーター(W)35(側面)保温時間(h)24(スチーム)付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1400(炊飯)消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:最小165/回、極上ふつう:最大183/回、【保温時】14.8/時間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×353×225高さ(mm)416(蓋を開けた時)質量(kg)約5.4年間消費電力量(kWh/年)82.9区分B省エネ基準達成率(%)101内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85242579RZ-X100DM(W)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする