ファミリー・ライフ
洗えるあったか2WAY寝袋 2枚組
アウトドアや災害時に便利なコンパクトに収納できる暖か寝袋!
ウォッシャブルで清潔に使えます。
収納袋付き
寸法(cm)
約185×70×6
収納時寸法(cm)
約40×25×20
質量(g)
1枚:約950(中綿:400)
材質
ポリエステル100%(生地:撥水加工)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85274176
0393320
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください