PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所
屋内用
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85274359
S4-18-C
1袋(100本)
100
22
2.5
1.1
24.3
80
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274368
S6-18-C
1袋(100本)
160
40
2.5
1.1
45.5
80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274377
S6-40-C
1袋(100本)
140
33
3.6
1.2
67.4
178
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274386
S7-50-C
1袋(100本)
188
46
4.8
1.3
124
222
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274395
S8-18-C
1袋(100本)
200
53
2.5
1.2
56.2
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274404
S8-40-C
1袋(100本)
200
53
3.6
1.2
88.7
178
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274413
S10-50-C
1袋(100本)
250
60
4.8
1.3
170.9
222
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274429
S12-40-C
1袋(100本)
300
76
3.6
1.2
135.9
178
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274438
S12-50-C
1袋(100本)
300
76
4.8
1.3
209.1
222
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274447
S15-40-C
1袋(100本)
370
102
3.6
1.3
171.1
178
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274456
S15-50-C
1袋(100本)
370
102
4.8
1.3
236.3
222
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274465
S18-120-L
1袋(50本)
450
130
7.6
1.8
317.9
534
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください