曜日別特売

耐候性ナイロン結束バンド

耐候性ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)

建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。

用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85274474S4-18-C01袋(100本)100222.51.124.380
オープン
279
307(税込)
当日出荷
85274483S6-18-C01袋(100本)160402.51.145.580
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274499S6-40-C01袋(100本)140333.61.267.4178
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274508S7-50-C01袋(100本)188464.81.3124222
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274517S8-18-C01袋(100本)200532.51.256.280
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274526S8-40-C01袋(100本)200533.61.288.7178
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
85274535S10-50-C01袋(100本)250604.81.3170.9222
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
85274544S12-40-C01袋(100本)300763.61.2135.9178
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
85274553S12-50-C01袋(100本)300764.81.3209.1222
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
85274569S15-40-C01袋(100本)3701023.61.3171.1178
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274578S15-50-C01袋(100本)3701024.81.3236.3222
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
85274587S18-120-L01袋(50本)4501307.61.8317.9534
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする