曜日別特売

MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し)

MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) - プラス[家具]MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) - プラス[家具]MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) - プラス[家具]MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) - プラス[家具]MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) - プラス[家具]MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) - プラス[家具]MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) - プラス[家具]MR フリースタイルテーブル(組立てサービス無し) - プラス[家具]

幅2400mmタイプでも脚が4本、幅3600mm/4800mmタイプは6本と下肢空間が広く使えるテーブルです。
天板カラーはホワイト(WH)とナチュラル(NA)から選べ、脚はブラックで共通。
配線ボックス付きで、オプションのトップラック(MR-R12)を使えば小物置きスペースの拡張も。

材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装・ブラック)、配線ボックス:スチール(粉体塗装)高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし最大積載量(kg)60(等分布)有効高さ(mm)天板下:652天板厚さ(mm)18ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線:308×128×114内容量1台
取扱説明書:(1.57MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届けのみとなります。組立設置作業は行いません。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85275463MR-1212SQH WH/BK(天板)ホワイト / 脚部ブラック1200×1200×72036.560
75,900
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275479MR-1212SQH NA/BK(天板)ナチュラル / (脚部)ブラック1200×1200×72036.560
75,900
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275488MR-2412SQH WH/BK(天板)ホワイト / 脚部ブラック2400×1200×7206360
113,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275497MR-2412SQH NA/BK(天板)ナチュラル / (脚部)ブラック2400×1200×7206360
113,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275506MR-3612SQH WH/BK(天板)ホワイト / 脚部ブラック3600×1200×72095.560
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275515MR-3612SQH NA/BK(天板)ナチュラル / (脚部)ブラック3600×1200×72095.560
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275524MR-4812SQH WH/BK(天板)ホワイト / 脚部ブラック4800×1200×72012260
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275533MR-4812SQH NA/BK(天板)ナチュラル / (脚部)ブラック4800×1200×72012260
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする