JTN フォールディングテーブル(組立サービス無し)

JTN フォールディングテーブル(組立サービス無し) - ジョインテックスJTN フォールディングテーブル(組立サービス無し) - ジョインテックスJTN フォールディングテーブル(組立サービス無し) - ジョインテックスJTN フォールディングテーブル(組立サービス無し) - ジョインテックスJTN フォールディングテーブル(組立サービス無し) - ジョインテックスJTN フォールディングテーブル(組立サービス無し) - ジョインテックスJTN フォールディングテーブル(組立サービス無し) - ジョインテックスJTN フォールディングテーブル(組立サービス無し) - ジョインテックス

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。

仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)幅(mm)1800高さ(mm)720キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届けのみとなります。組立設置作業は行いません。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85275917JTN-N1845 WH1800×450×72027
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275926JTN-N1860 WH1800×600×72032
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする