曜日別特売

YU フォールディングテーブル(組立サービス付き)

YU フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYU フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックス

スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。
天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。
キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。
オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。

仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキング材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト高さ(mm)720キャスターストッパー2個付天板厚さ(mm)20サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85276039YU-1545WHエッジ:上下2色(ホワイト/ブラック)1500×450×72019.8
49,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276057YU-1560WHエッジ:上下2色(ホワイト/ブラック)1500×600×72023.2
52,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276075YU-1845WHエッジ:上下2色(ホワイト/ブラック)1800×450×72022.4
51,100
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276093YU-1860WHエッジ:上下2色(ホワイト/ブラック)1800×600×72026.5
53,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276048YU-1545NWエッジ:上下2色(ナチュラルウッド/ブラック)1500×450×72019.8
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276066YU-1560NWエッジ:上下2色(ナチュラルウッド/ブラック)1500×600×72023.2
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276084YU-1845NWエッジ:上下2色(ナチュラルウッド/ブラック)1800×450×72022.4
51,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276109YU-1860NWエッジ:上下2色(ナチュラルウッド/ブラック)1800×600×72026.5
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする