プラス[家具]
抗ウイルステーブル(組立サービス付き)
天板に抗ウイルス・抗菌加工が施された多用途のテーブルです。
仕様
アジャスター付き
材質
天板表:抗ウイルス・抗菌加工メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:スチールパイプ(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
最大積載量(kg)
40
天板厚さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
組立説明書(0.44MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(2.43MB)
注意
※抗菌・抗ウイルス仕様について:天板裏、エッジは抗菌・抗ウイルス仕様ではありません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85276599
BV-159-72 WV/W4
1500×900×720
27.3
40
¥
75,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276608
BV-189-72 WV/W4
1800×900×720
31.6
40
¥
78,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。