HEADS(ヘッズ)
ハンドルカゴバッグナチュラル
シーグラス素材がナチュラルな、ハンドル付きアレンジ用カゴバッグです。シンプルなコットンタグがポイント!通年で使えるナチュラルな風合いで、もらった後はリユースしていただくのもおすすめです。
材質
自然素材(シーグラス)
仕様
コットンタグ付
内容量
1パック(4個)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85281298
KGN-OMB
230(160)×240(100)×120(80)
オーバル
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85281307
KGN-RMB
-
M
140(110)×250(120)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85281316
KGN-RSB
-
S
120(80)×230(90)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください