HEADS(ヘッズ)
ロワイヤルネイビーペーパーバッグ
白地にネイビーとゴールドをあしらった高級感漂うロワイヤルシリーズの紙袋です。きらりと金箔が輝く紙袋は、特別なギフトの持ち帰り袋にぴったりです。
同シリーズのギフトボックスとあわせて使うのもおすすめです。
材質
紙
仕様
底板:厚紙両面同デザイン
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85281876
RYN-1P
200
230
230
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85281885
RYN-2P
120
180
160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください