オーガンジーバッグ

オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)
材質ナイロン仕様サテンリボン付内容量1パック(10枚)
注意
※生地に糊を塗布しております。製造加工上、質感が多少異なる場合がございます。
全24種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像85282357OGC-BL200295シャンパンゴールドL
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282366OGC-BLL250350シャンパンゴールドLL
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282375OGC-BM130200シャンパンゴールドM
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282384OGC-BS105155シャンパンゴールドS
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282393OGC-BSS80120シャンパンゴールドSS
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282409OGC-BXL380500シャンパンゴールドXL
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282418OGG-BL200295グレーL
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282427OGG-BLL250350グレーLL
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282436OGG-BM130200グレーM
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282445OGG-BS105155グレーS
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282454OGG-BSS80120グレーSS
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282463OGG-BXL380500グレーXL
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282479OGP-BL200295ピンクL
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282488OGP-BLL250350ピンクLL
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282497OGP-BM130200ピンクM
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282506OGP-BS105155ピンクS
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282515OGP-BSS80120ピンクSS
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282524OGP-BXL380500ピンクXL
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282533OGW-BL200295ホワイトL
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像85282549OGW-BLL250350ホワイトLL
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282558OGW-BM130200ホワイトM
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282567OGW-BS105155ホワイトS
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282576OGW-BSS80120ホワイトSS
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282585OGW-BXL380500ホワイトXL
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-11
用途: アクセサリーのラッピング
soller卸売・小売業

とても丈夫でリボンの質も良いです。綺麗な色で気に入っています。今後もリピートして購入したいので、ずっと販売してください!

2023-12-27
用途: アクセサリーのラッピングに使用する為。
soller卸売・小売業

肌触りが良く、リボンも高級感がありとても良かったです。グレーのオーガンジー袋を探していてなかなか理想の色が見つからなかったのですが、こちらは希望の色でした!今後も購入したいと思っているので、経済して販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする