曜日別特売

メルヴェイユOPPスタンド袋

メルヴェイユOPPスタンド袋 - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユOPPスタンド袋 - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユOPPスタンド袋 - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユOPPスタンド袋 - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユOPPスタンド袋 - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユOPPスタンド袋 - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユOPPスタンド袋 - HEADS(ヘッズ)メルヴェイユOPPスタンド袋 - HEADS(ヘッズ)

カヌレやパイなどのお持ち帰りにオススメの、食品対応の底マチ付OPPバッグです。別売りのギフトシールと合わせると、手土産やギフトラッピングにも使えます。

材質OPP[透明]仕様食品対応両面異デザイン内容量1パック(100枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像85282664MER-OSS210(145)×150×65S
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像85282673MER-OSXS160(95)×150×65XS
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする