曜日別特売

ロマンチックスイートIPPガゼットバッグ-3

ロマンチックスイートIPPガゼットバッグ-3 - HEADS(ヘッズ)ロマンチックスイートIPPガゼットバッグ-3 - HEADS(ヘッズ)ロマンチックスイートIPPガゼットバッグ-3 - HEADS(ヘッズ)ロマンチックスイートIPPガゼットバッグ-3 - HEADS(ヘッズ)

シフォンケーキ(直径20~21cm)やパネトーネなど高さのある食品に使いやすい、食品対応のIPPガゼットバッグです。柔らかい手触りで使いやすく、バッグの上部にはさりげない文字デザインをあしらいました。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×460×200材質IPP[透明]仕様食品対応両面同デザイン内容量1パック(50枚)
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85282795RO-OG3
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする