エレガントスイートペーパーフラットバッグ

エレガントスイートペーパーフラットバッグ - HEADS(ヘッズ)エレガントスイートペーパーフラットバッグ - HEADS(ヘッズ)エレガントスイートペーパーフラットバッグ - HEADS(ヘッズ)

少量の買い物におすすめの封筒型紙袋(平袋)です。ナチュラルなデザインでシールで留めるだけでおしゃれに仕上がります。もちろん簡易ラッピングにもおすすめ!低コストと使いやすさで、コストパフォーマンスもバツグンです。

材質クラフト紙50g/m2仕様片面デザイン内容量1パック(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85282883EGS-2HP180155+15(ベロ部分)
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85282874EGS-1HP200205+15(ベロ部分)
2,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする