ナリカ
パーテーション(透明)
付属品
スタンド2個
材質
アクリル
内容量
1個
注意
※アルコールでの拭き掃除は、傷、割れなどの原因になりますのでご注意ください。
※熱、水分によって板の反りが発生する場合があります。
※火気付近でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85278123
T80-9110-01
透明
600×550×3
S
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
3日以内出荷
85278139
T80-9110-02
透明
900×550×3
M
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください