曜日別特売

折りたたみフライトテーブル

折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業

天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティロック機能付の為、手を挟む心配がございません。スチールパイプ棚付きです。エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ31.8)の焼付塗装となります。脚端にはΦ60双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付きです。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700キャスターあり材質(天板)メラミン化粧板(ソフトエッジ巻)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85278193OS-1545S-ROローズ1500×450×700450×430×1195
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278209OS-1545S-TKチーク1500×450×700450×430×1195
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278218OS-1545S-IVアイボリー1500×450×700450×430×1195
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278227OS-1560S-ROローズ1500×600×700450×430×1195
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278236OS-1560S-TKチーク1500×600×700450×430×1195
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278245OS-1560S-IVアイボリー1500×600×700450×430×1195
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278254OS-1845S-ROローズ1800×450×700450×430×1295
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278263OS-1845S-TKチーク1800×450×700450×430×1295
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278279OS-1845S-IVアイボリー1800×450×700450×430×1295
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278288OS-1860S-ROローズ1800×600×700450×430×1295
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278297OS-1860S-TKチーク1800×600×700450×430×1295
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278306OS-1860S-IVアイボリー1800×600×700450×430×1295
オープン
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278315OS-1875S-ROローズ1800×750×700450×430×1295
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278324OS-1875S-TKチーク1800×750×700450×430×1295
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278333OS-1875S-IVアイボリー1800×750×700450×430×1295
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278349OS-1890S-ROローズ1800×900×700450×430×1295
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278358OS-1890S-TKチーク1800×900×700450×430×1295
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278367OS-1890S-IVアイボリー1800×900×700450×430×1295
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする