曜日別特売

折りたたみフライトテーブル

折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業折りたたみフライトテーブル - ニシキ工業

天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティロック機能付の為、手を挟む心配がございません。スチールパイプ棚付きです。エッジ部は一体感のある共巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ31.8)の焼付塗装となります。脚端にはΦ60双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付きです。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700キャスターありグリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85278376OS-1545T-ROローズ1500×450×700450×430×1195
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278385OS-1545T-TKチーク1500×450×700450×430×1195
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278394OS-1545T-IVアイボリー1500×450×700450×430×1195
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278403OS-1560T-ROローズ1500×600×700450×430×1195
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278419OS-1560T-TKチーク1500×600×700450×430×1195
オープン
65,980
72,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月下旬
85278428OS-1560T-IVアイボリー1500×600×700450×430×1195
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278437OS-1845T-ROローズ1800×450×700450×430×1295
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278446OS-1845T-TKチーク1800×450×700450×430×1295
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278455OS-1845T-IVアイボリー1800×450×700450×430×1295
オープン
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278464OS-1860T-ROローズ1800×600×700450×430×1295
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278473OS-1860T-TKチーク1800×600×700450×430×1295
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278489OS-1860T-IVアイボリー1800×600×700450×430×1295
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278498OS-1875T-ROローズ1800×750×700450×430×1295
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278507OS-1875T-TKチーク1800×750×700450×430×1295
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278516OS-1875T-IVアイボリー1800×750×700450×430×1295
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278525OS-1890T-ROローズ1800×900×700450×430×1295
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278534OS-1890T-TKチーク1800×900×700450×430×1295
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278543OS-1890T-IVアイボリー1800×900×700450×430×1295
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする