曜日別特売

スタッキングチェア

スタッキングチェア - ニシキ工業スタッキングチェア - ニシキ工業スタッキングチェア - ニシキ工業スタッキングチェア - ニシキ工業スタッキングチェア - ニシキ工業スタッキングチェア - ニシキ工業スタッキングチェア - ニシキ工業スタッキングチェア - ニシキ工業

4脚まで積み重ねが可能なスタッキングタイプで未使用時はコンパクトに収納できます。キャスター付きで移動がスムーズです。背は耐久性に優れたPP樹脂成型品です。座面は抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様です。脚部:スチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキで、Φ50ナイロン双輪キャスター付きです。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質スチール脚幅(mm)460高さ(mm)735(435)奥行(mm)500キャスターあり肘掛なし座高(mm)435材質(座面)ビニールレザー材質(背)樹脂グリーン購入法適合スタッキングメモ台なし内容量1脚
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85278753FCS-W90MC-BKブラック/ホワイト460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278769FCS-W90MC-BLブルー/ホワイト460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278778FCS-W90MC-GRグリーン/ホワイト460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278787FCS-W90MC-IVアイボリー/ホワイト460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278796FCS-W90MC-ORオレンジ/ホワイト460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278857FCS-B90MC-BKブラック460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278866FCS-B90MC-BLブルー/ブラック460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278875FCS-B90MC-GRグリーン/ブラック460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278884FCS-B90MC-IVアイボリー/ブラック460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85278893FCS-B90MC-ORオレンジ/ブラック460×500×7354355.2
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする