教育施設用テーブル

教育施設用テーブル - ニシキ工業教育施設用テーブル - ニシキ工業教育施設用テーブル - ニシキ工業教育施設用テーブル - ニシキ工業教育施設用テーブル - ニシキ工業教育施設用テーブル - ニシキ工業教育施設用テーブル - ニシキ工業教育施設用テーブル - ニシキ工業

平行スタッキングでコンパクトに収納が可能な一人用テーブルです。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。(抗菌仕様)エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ25.4)の焼付塗装となります。書類がおけるパイプ棚付です。足元が隠せるパネル付です。脚端にはΦ50双輪ナイロンキャスター付です。(アジャスト機能4ケ所・ストッパー2個)

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85278988PJ-S6545KP-WN650450ウォールナット650×450×720
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85278997PJ-S6545KP-PL650450ペールウッド650×450×720
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279006PJ-S6545KP-WH650450ホワイト650×450×720
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279049PJ-S7550KP-WN750500ウォールナット750×500×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279058PJ-S7550KP-PL750500ペールウッド750×500×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279067PJ-S7550KP-WH750500ホワイト750×500×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279103PJ-S6545DP-WN650450ウォールナット650×450×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279119PJ-S6545DP-PL650450ペールウッド650×450×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279128PJ-S6545DP-WH650450ホワイト650×450×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279164PJ-S7550DP-WN750500ウォールナット750×500×720
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279173PJ-S7550DP-PL750500ペールウッド750×500×720
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279189PJ-S7550DP-WH750500ホワイト750×500×720
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279225PJ-B6545KP-WN650450ウォールナット650×450×720
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279234PJ-B6545KP-PL650450ペールウッド650×450×720
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279243PJ-B6545KP-WH650450ホワイト650×450×720
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279286PJ-B7550KP-WN750500ウォールナット750×500×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279295PJ-B7550KP-PL750500ペールウッド750×500×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279304PJ-B7550KP-WH750500ホワイト750×500×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279347PJ-B6545DP-WN650450ウォールナット650×450×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279356PJ-B6545DP-PL650450ペールウッド650×450×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279365PJ-B6545DP-WH650450ホワイト650×450×720
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279408PJ-B7550DP-WN750500ウォールナット750×500×720
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279417PJ-B7550DP-PL750500ペールウッド750×500×720
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85279426PJ-B7550DP-WH750500ホワイト750×500×720
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする