替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用
(1件のレビュー)
用途
チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として
切断可能肉厚(mm)
3
適合切断材
ステンレス
外径(Φmm)
18
適合
注文コード:73409017
厚さ(mm)
6.2
質量(g)
5
内容量
1セット(2枚)
注意
※替刃の先端は鋭利になっていますので、手指などを直接触ると損傷する危険性がありますので、ご注意ください。
※用途以外には使用しないでください。誤った使用は、事故の原因となりますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85440225
-
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください