大型デジタルサイネージスタンド

大型デジタルサイネージスタンド - SDS大型デジタルサイネージスタンド - SDS大型デジタルサイネージスタンド - SDS

80インチ対応のデジタルサイネージスタンド
65~80インチ対応のデジタルサイネージ用スタンド。VESA:W600×H600mmまで対応できるため海外製ディスプレイなど幅広いディスプレイにも対応可能としています。

タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)60、STB収納スペース:10まで適合モニターサイズ65~80ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1361×700、STB収納スペース:576×259×88質量(kg)40材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~600中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85281088DS-S60B
85,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする