上下2面取付用スタンド

上下2面取付用スタンド - SDS上下2面取付用スタンド - SDS上下2面取付用スタンド - SDS

大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンド
推奨搭載サイズ43~55インチ対応。
大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンドです。上下に設置して2面マルチディスプレイ、2台並べて4面マルチディスプレイなど、デジタルサイネージ用、展示会用など、お手軽にマルチディスプレイを構築できます。

タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)ディスプレイ1枚あたり:30、総耐荷重:70(オプション含む)適合モニターサイズ43~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1810.2×750質量(kg)33材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400中心高さ(mm)画面:~1750高さ調節無段階調整角度(°)ディスプレイ微調整:-3/3キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター2台内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85281097MT-M230
75,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする