曜日別特売

ランプアダプタ口金E26

ランプアダプタ口金E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランプアダプタ口金E26 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(4件のレビュー)

口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。

材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85283547SF1011
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85283547
2025-01-27
用途: 廊下照明の人感センサー化
建設業・工事業

家の廊下のダウンライトに人感センサー付きLED電球を計画したところ、既存の掘り込みが深かく、センサーがけられる可能性があったため、延長ソケットを購入。問題なく機能しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85283547
2024-05-27
用途: 役に立ちます。

蛍光灯から白熱電球への切り替えした際の継ぎ足しに使用してます。

対象商品 : 85283547
2024-02-03
用途: 照明の改善
製造業

ダウンライトの電球を天井面よりアダプタの長さ分(約30mm)出すことが出来、光を有効に使うことが出来る。

対象商品 : 85283547
2023-11-12
用途: 投光器に

余っている投光器を物置の照明代わりにするために購入。
これでLED電球を取り付けられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする