4wayマグネットライト

4wayマグネットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85283583SDL03W01WH
4,980
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする