YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
無接点充電式人感明暗ナイトライト小
ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。
ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。
通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
0.4
光色
電球色
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
材質
ABS、PC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47
質量(g)
本体:約52、ホルダー:約31
感知方式
人感・明暗センサー
使用温度範囲(℃)
0~30(センサー)
寿命
約30000時間
充電時間(時間)
約40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85283626
NCHSMN68WH
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください