曜日別特売

ネオンチューブライト

ネオンチューブライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。

電球の種類LED本体寸法(mm)断面約14×7電源USB 5V/2A付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)内容量1本
全18種類を絞り込む
光色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
光色
全長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85283635NTL011WH白色1約130
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85283644NTL011WA電球色1約130
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
85283653NTL011RDレッド1約130
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85283669NTL011BLブルー1約130
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85283678NTL011IBアイスブルー1約130
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
85283687NTL011YEイエロー1約130
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85283696NTL011GRグリーン1約130
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85283705NTL011PKピンク1約130
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85283714NTL011RBレインボー1約130
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85283723NTL012WH白色2約230
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
85283739NTL012WA電球色2約230
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
85283748NTL012RDレッド2約230
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
85283757NTL012BLブルー2約230
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
85283766NTL012IBアイスブルー2約230
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
85283775NTL012YEイエロー2約230
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
85283784NTL012GRグリーン2約230
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
85283793NTL012PKピンク2約230
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
85283809NTL012RBレインボー2約230
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする