曜日別特売

ネオンチューブライト専用スイッチアダプタ

ネオンチューブライト専用スイッチアダプタ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用スイッチアダプタ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

LEDネオンチューブライト専用品です。

コード長さ(cm)約28(スイッチ部含む)本体質量(g)26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60×13機能ON/OFF切り替え内容量1個
注意
※下記製品以外では使用できません。
※LEDネオンチューブライト NTL011シリーズ / NTL012シリーズ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85283818NTLASA01BK
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85283818
2023-03-31
用途: PC作業時
建設業・工事業

見た目は少し雑だが、十分機能しているし、これで夜のPC作業が楽になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする