| 85284633 | WJT-267290S | 吊戸棚 間口30cm用 | 20×267×290 | | |
|
| 85284649 | WJT-277290S | 吊戸棚 間口120cm(片開き部)用 | 20×277×290 | | |
|
| 85284658 | WJT-417290S | 吊戸棚 間口45cm用 | 20×417×290 | | |
|
| 85284667 | WJT-417371S | 開き扉調理キャビ・トールミドル・フロアキャビネット間口45cm用 | 20×417×371 | | |
|
| 85284676 | WJT-427290S | 吊戸棚 間口135cm(片開き部)用 | 20×427×290 | | |
|
| 85284685 | WJT-567290S | 吊戸棚 間口60cm用 | 20×567×290 | | |
|
| 85284694 | WJT-567371S | 開き扉調理キャビ・トールミドル・フロアキャビネット間口60cm用 | 20×567×371 | | |
|
| 85284703 | WJT-717290S | 吊戸棚 間口75cm用 | 20×717×290 | | |
|
| 85284719 | WJT-717371S | 開き扉トールミドル・フロアキャビネット間口75cm用 | 20×717×371 | | |
|
| 85284728 | WJT-867290S | 吊戸棚 間口90cm用 | 20×867×290 | | |
|
| 85284737 | WJT-867371S | 開き扉トールミドル・フロアキャビネット間口90cm用 | 20×867×371 | | |
|