曜日別特売

木製棚板セット

木製棚板セット - ハウステック木製棚板セット - ハウステック木製棚板セット - ハウステック木製棚板セット - ハウステック木製棚板セット - ハウステック木製棚板セット - ハウステック木製棚板セット - ハウステック木製棚板セット - ハウステック

木製棚板にL型ダボセットが同梱されています。

ホワイト材質木製(低圧メラミン)内容量1セット
注意
※適合商品によりサイズが異なります。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※商品の交換には専門の技術が必要なものもあります。
※その場合はメーカーサービス会社へ材工で依頼をして頂くか技術のある業者への依頼をお願いいたします。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85284755WMT-267292S吊戸棚 間口30cm用18×267×292
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284764WMT-267373S開き扉調理キャビ・トール・フロアキャビネット間口30cm用18×267×373
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284773WMT-277292S吊戸棚 間口120cm(片開き部)用18×277×292
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284789WMT-417292S吊戸棚 間口45cm用18×417×292
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284798WMT-417373S開き扉調理キャビ・トール・フロアキャビネット間口45cm用18×417×373
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284807WMT-427292S吊戸棚 間口135cm(片開き部)用18×427×292
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284816WMT-567292S吊戸棚 間口60cm用18×567×292
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284825WMT-567373S開き扉調理キャビ・トール・フロアキャビネット間口60cm用18×567×373
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284834WMT-717292S吊戸棚 間口75cm用18×717×292
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284843WMT-717373S開き扉トール・フロアキャビネット間口75cm用18×717×373
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284859WMT-867292S吊戸棚 間口90cm用18×867×292
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85284868WMT-867373S開き扉トール・フロアキャビネット間口90cm用18×867×373
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする