ハウステック
化粧品トレー(KVM三面鏡用中)
適合
KVM三面鏡タイプ用(KVM-TL/CL900-3B-G/KG)
色
乳白色
寸法(mm)
35×226×99
材質
樹脂製(PP)
材質(棚板)
樹脂製(PP)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
35×226×99
内容量
1個
注意
※適合商品によりサイズが異なります。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85285568
WSCT-K226
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません