ハウステック
ゴム栓(径35:丸形)
鎖(長さ550)付き
色
ブラック
シリーズ
適合:LA/LLシリーズ
寸法(Φmm)
35
内容量
1個
注意
※形状・サイズが違うと水漏れの原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85286286
DUXD-PT1036
35
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません