ハウステック
フロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ
適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用
寸法(Φmm)
35
くさりの有無
あり
内容量
1個
注意
※ご使用中の排水栓の寸法をご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85286383
HK-1171A-PT035
48
35
24.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません